ワンタッチバッテリークリップ

ワンタッチバッテリークリップ - マリンテック

簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組)
バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ)
キャップをパチっとおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み

許容電流(A)最大1000/連続430電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナルケーブル4-6AWG寸法(mm)68×43×30付属品六角レンチ1本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518317BS-4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする