オイルポンプ
電圧DC24V
|
(2件のレビュー)
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)190×150×80
出力(W)580
最大吐出量(L/min)50
口径(mm)25
電流(A)25
電圧(V)DC24
全揚程(m)10
ケーブル長(cm)120
質量(g)3000
内容量1個