シガーソケットプラグ

シガーソケットプラグ - マリンテック
(3件のレビュー)

4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可

電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00518737CP-400
1,113
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 無線機の電源用
立川自動車整備工場

ポータブル電源とアマチュア無線機をつなぐ物を探していました。この手の製品で最大13A。しかも太めの配線なので選びました。無線機の出力を抑えれば、十分に使えました。

対象商品 : 00518737
2023-08-16
用途: 電源取り出し
Ricerca自動車・二輪車・自転車関連業

配線も太めで長くソケット部に通電ランプが付いているので故障した時も分かりやすいくて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00518737
2023-04-08
用途: トラックの車内用

昔はシガープラグとコードを買ってハンダ付けして作ったものですが、
便利な商品があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする