造花 バラ
空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案
お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。
生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。
色ベビーピンク
材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック
全長(cm)69
花径(cm)8
高さ(cm)69
内容量1セット(12本)
注意
※イメージ写真は24本ですが、商品によって12本~撮影しているものがございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |