極細薬味千切り器

極細薬味千切り器 - 関孫六

包丁では難しいしょうがの張切りが簡単に出来る極細千切り器。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×80×15質量(g)62材質(本体)ABS樹脂材質18-8ステンレススチール(刃部)材質(キャップ)ポリプロピレンアズワン品番65-1221-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01793866DH3309
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする