貝印
ワンストロークシャープナーカートリッジ
ワンストロークシャープナー用カートリッジ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
68×83×31(本体)
質量(g)
87
材質(本体)
ABS樹脂
材質(シャフト)
18-8ステンレススチール
材質
ポリアセタール(砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント)
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
65-1222-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793936
AP0542
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください