関孫六
ワイド千切り器
切れ味よく、押し引き両方スピーディーに千切りが出来る特殊クランク刃を採用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
415×183×60
質量(g)
310
材質
ABS樹脂(本体・安全ガード)
材質(刃)
18-8ステンレススチール
材質(すべり止め)
エラストマー樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793970
DH3306
太
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01793979
DH3314
細
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01793988
DH3315
極細
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください