関孫六
ワイドピーラー スライス&千切
ワイドスライス刃とワイド千切り刃のセット。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
280×130×20
質量(g)
145
材質
ポリエチレン(刃カバー)
材質(本体)
18-8ステンレススチール
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(スライス刃)、ステンレススチール(千切り刃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01793997
DH3301
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください