関孫六
ワイドキャベツスライサー
身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
140×370×55
質量(g)
335
材質
ABS樹脂(本体・安全ガード)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(すべり止め)
エラストマー樹脂
アズワン品番
65-1221-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794006
DH3304
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください