貝印
まな板スタンド 壁面タイプ
厚さ30mmまでのまな板に対応してます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
140×165×50
質量(g)
142
材質(本体)
18-8ステンレススチール
材質(ゴム足)
シリコーンゴム
材質(吸盤)
塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)
70・200
アズワン品番
65-1222-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794067
AP0531
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください