貝印
ダイヤモンドシャープナー スティック
両刃包丁・片刃包丁・ハサミにも使えるスティックタイプのシャープナーです。切削能力の高いダイヤモンド砥粒を使用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
265×33×21
質量(g)
140
材質(本体)
炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン・エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1222-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794146
AP0540
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください