SELECT100
セレクト100 みじん切り器
鋭い切れ味で野菜のみじん切りが簡単に出来上がります。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
170×170×226
質量(g)
690
材質
AS樹脂(容器)、ABS樹脂(蓋/裏蓋/ハンドル)、ポリプロピレン(取手/水切り器)、ポリアセタール(ギヤ)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)
合成ゴム
アズワン品番
65-1221-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794216
DH5703
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください