関孫六
しょうがおろし器
しょうがの繊維をつぶさず風味を損なわないおろしが出来る薬味用おろし器。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
280×80×15
質量(g)
64
材質(刃)
18-8ステンレススチール
材質(本体)
ABS樹脂
材質(キャップ)
ポリプロピレン
アズワン品番
65-1221-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794286
DH3308
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください