貝印
コンパクト電動シャープナー
研ぎやすさ・コンパクト・静音を同時に実現した電動シャープナー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
157×60×46
質量(g)
165
材質(本体)
ABS樹脂/ポリアセタール
材質
アランダム系セラミック砥石(砥石)
材質(すべり止め)
シリコーンゴム
アズワン品番
65-1223-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794295
AP0543
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください