関孫六
コンパクト千切器 指G付
使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
275×90×30
質量(g)
92
材質
ステンレスチール(刃部)、ポリプロピレン(指ガード)
材質(本体)
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
65-1223-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01794304
DH3351
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください