曜日別特売

シリコーンミニスプーン

シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印シリコーンミニスプーン - 貝印

小さい器に入っているジャムや、ちょっとした材料を合わせるときにとっても便利なスプーン シリコーンの中にナイロンの芯を入れることによって、フレキシブルなやわらかさとコシを両立しました スプーン部分でハート型に透けている異素材が、なんとも可愛らしい表情を作り出しています

寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)2.7×16×1.2質量(g)13材質シリコーン(先部)、ナイロン(芯)材質(柄部)ナイロン耐熱温度(℃)140・200アズワン品番65-1224-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795056DL6296
1,000
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする