曜日別特売

シリコーントング

シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100シリコーントング - SELECT100

大きな食材からパスタ1本までつかみやすいシリコーントング。ハンドル部はU字型にシリコーンをフチ巻きしているので、洗いやすく衛生的で、使用中に熱くなりにくい仕様です。ロック機能付き。しっかりつかめる先端部/内側の突起で、大きなものからパスタ1本など細かい食材までしっかりつかめます。コーティングフライパンでも安心して使えるシリコーンタイプ。湯切れが良い穴。ソースを集める作業も可能。

用途食洗機対応寸法(mm)250×38×42質量(g)122材質本体/シリコーンゴム、18-8ステンレススチール ツマミ/ABS樹脂耐熱温度(℃)90・200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795397DH3140
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする