曜日別特売

シリコーンスプーン

シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100シリコーンスプーン - SELECT100
(2件のレビュー)

これ1つで「ほぐす」「炒める」「すくう」ができる、シリコーンの調理用スプーン。鍋やフライパンのカーブ面や底面にフィットしてすくいやすい形状です。コーティングフライパンOK。袋に入れた食材もスミまで届き、中身を取り出しやすい。すべりにくくて持ちやすいハンドル。シリコーン一体成形で汚れがたまりにくく洗いやすい。

用途食洗機対応寸法(mm)278×72×29質量(g)76材質本体/シリコーンゴム、芯/ナイロン耐熱温度(℃)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795406DH3141
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01795406
2024-06-27
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

テレビで評価が高かったので購入しました。よい品です。

対象商品 : 01795406
2024-06-05
用途: 家事

使い勝手は良かった。
ただ材質上しょうがないとは思うが少し重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする