超軽量 チタン製マグボトル

超軽量 チタン製マグボトル スケーター

チタンボトルはメリットがたくさん。軽くて強いので、たっぷり入れても軽々持ち運べます。錆びにくく、汗、海水などの塩分にも強い。低アレルゲンなので、肌に触れてもかぶれにくい。変質しにくいから、飲み物の味がそのまま楽しめます。

容量(mL)約350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約58×200 質量(g)約180 材質内びん・胴部・口がね:チタン、フタ:ステンレス・ポリプロピレン・チタン、パッキン:シリコーンゴム 保温効力(℃)59以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 内容量1本
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02299747 TMB4 ブラック
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02299756 TMB4 ホワイト
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする