ヨシカワ
EAトCO Poro ポロ コーンピーラー
茹でたコーンの粒を、ポロポロはずせるコーンピーラー。
コーンスープやかき揚げなどの料理支度に。
幅(mm)
18
全長(mm)
155
高さ(mm)
7
質量(g)
32
材質(本体)
ステンレス
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02298469
AS0051
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください