ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250
コード長さ(m)3
消費電力(W)1200
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×358×127
質量(kg)4.9
色ブラウン
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24
内容量1個
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK