ホットプレート

ホットプレート タイガー魔法瓶

穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK

温度調節範囲(℃)保温~250 コード長さ(m)3 消費電力(W)1200 材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×358×127 質量(kg)6 ブラウン 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)波形:350×285×22、平面:350×280×24、たこ焼き:350×276×15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02298740 CRC-B302 T
オープン
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする