曜日別特売

保冷保温ボックス ポータブル電子式

保冷保温ボックス ポータブル電子式 - オーム電機
(2件のレビュー)

保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。
保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用
棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます
仕切りのアレンジが可能です

用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに消費電力(W)AC55/DC45容量(L)約13電源(V)AC100/DC12冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動使用温度範囲(℃)5~40コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内)本体質量(kg)約5.0付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書内容量1台
取扱説明書:(2.93MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02345064KAJ-R136R-W
12,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02345064KAJ-R136R-W58107458COK-R136-W画像準備中電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応オーム電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 待合室来客用

モノタロウで同メーカーの品を2年使用しましたが 今季 保温機能が壊れたので買い換えました。待合用に従業員にもお客様にも好評でしたので 同じようなもので容量アップ 扉の開け閉めが容易な物を探していましたら ぴったりのものがありました。 本品は以前のものより容量が大きくなり 扉のロックが 普通の冷蔵庫のように軽く開け閉めができて 良くなったと思います。耐久性は要観察になりますが 今のところ満足しています。

1が参考にしています
2024-11-07
用途: 飲みたいときいつでも利用してるよ
福田電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

電気代も安く使用でき重宝してます
仕切り板が 温め状態の為か 歪んでしまってます
もっと強固の物がほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする