2023年版1月始まり No.59 3年ビジネス日誌 〈3年連用〉
[連用ダイアリー シリーズ]日々の日記にはもちろん、長期的なプロジェクトに携わるビジネスマンにもおススメです。 1年前、2年前の今日、何をしていたかすぐわかる3年連用ダイアリー。たっぷり書けるB5判。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立ちます。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。シックな黒のカバーは、ビジネスにもプライベートにも。 月間ページ:長期プロジェクトを管理しやすい見開き1ヵ月×3年分の横ケイ式カレンダー。記入スペースが横に長いので記入がしやすく、一覧性に優れています。3年分掲載しているので、年ごとのスケジュールが比較しやすいです。左側にはフリーのメモスペース付きです。 週間ページ:昨年の今日は何をしていたか、一目瞭然の3年対比。年ごとの比較や長期計画の立案に役立ちます。【本文付録】→年齢早見表→常用漢字表→カラー世界・日本地図→カラー歴史年表→度量衡換算早見表→手紙の慣用句→方眼メモ→地下鉄路線図 【別冊付録】→テレフォンリスト→非常時への備え→アドレスメモ→方眼メモ→TO DOリスト 【別紙付録】→東京・大阪近郊鉄道路線図
横(mm)182
縦(mm)257
厚さ(mm)18
質量(g)760
材質カバー:上製・紙カバー付き、中身:紙
色(表紙)黒
ページ数288
シリーズ連用ダイアリー
始まり月1月
内容量1冊
事務用品 の新着商品

