曜日別特売

バランスラップ

バランスラップ - エンバランスバランスラップ - エンバランスバランスラップ - エンバランスバランスラップ - エンバランスバランスラップ - エンバランス

安心して使えるエンバランス加工したラップがあれば良いのに、とのご要望にお答えした商品です。エンバランスは原料に独自技術を施し、食品をよりイキイキさせて栄養分を保ちます。

耐冷温度(℃)-70耐熱温度(℃)110材質(フィルム)ポリエチレン(エンバランス加工)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(cm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305918T1218323.523.5×4.2×4.222×20
550
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
03305927T1222731.531.5×4.7×4.730×20
600
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする