ASUS Chromebook Flip CM3 (CM3200FM1A-HW0058)
仕事と遊びを、気軽にスイッチ。用途の枠を超えたフリップ型ノートパソコン。NB/シルバー/MediaTek Kompanio 820(MT8192)2.2GHz/1366×912ドット(HD+)/12型ワイドTFTカラー液晶/メモリ4GB/eMMC 128GB/BT5.0/78キー日本語キーボード/Chrome OS/タッチパネル。
色シルバー
OSChrome OS
ディスプレイ12型ワイドTFTカラー液晶
使用CPUMediaTek Kompanio 820 (MT8192)
メモリー容量4GB
ストレージ128GB
内蔵グラフィックスArm NATT MC5 (CPU内蔵)
タッチパネル方式搭載
バッテリー稼動時間約15時間
動作周波数(GHz)2.2
内容量1個
ノートPC の新着商品

