ASUS TUF Gaming A15 FA506IEB (FA506IEB-R7R3050TW11)

ASUS TUF Gaming A15 FA506IEB (FA506IEB-R7R3050TW11) ASUS(エイスース)

NB/グラファイトブラック 15.6”1920x1080 FHD、144Hz/AMD Ryzen 7 4800H、最大4.2GHz/GeForce RTX3050 Ti/メモリ16GB/ビデオメモリ 4GB/SSD 512GB/802.11ax/BT5.1/Win11 home 64bit。

グラファイトブラック OSWindows 11 Home 64ビット ディスプレイ15.6型ワイドTFTカラー液晶 使用CPUAMD Ryzen™ 7 4800H モバイル・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス メモリー容量16GB ストレージ512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) バッテリー稼動時間約7.5時間 動作周波数(GHz)4.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03708375 FA506IEB-R7R3050TW11
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする