オートフィードシュレッダー
コピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560
質量(g)8000
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)100
待機電力(W)0.9
投入口幅(mm)約220(紙投入口)
細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10
細断速度約2.2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6枚
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3枚
給紙可能枚数【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):60枚
定格時間10分
コード長さ(mm)約150
安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
関連資料:
シュレッダー一覧(0.31MB)
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-04-23
- 用途:
- 金額として…
京急サービス株式会社 様
(サービス業)
細かく細断されるのはいいが、細かすぎるし音がうるさい。
MonotaROからの回答
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 対象商品:
- 03689859
2024-04-15
- 用途:
- 書類裁断処理に
医療・福祉・介護関連業
2台目購入になります。 価格・大きさ、性能面(裁断後の寸法、処理能力、音など)満足できるレベルでした。 また必要に応じて購入予定です。