曜日別特売

リフレッシュテーブルⅢ Φ600 ブラック脚

リフレッシュテーブルⅢ Φ600 ブラック脚 - アール・エフ・ヤマカワ

カフェコーナーや休憩室等に適したラウンド天板の一本脚テーブル。直径60cmのコンパクトサイズで限られたスペースにたくさん置けます。脚部は黒マット仕上げでスタイリッシュ。リフレッシュスペースはもちろん、エントランスや商談スペース、ロビー等でも活躍します。

付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト幅(mm)600高さ(mm)700奥行(mm)600シリーズRefresh(リフレッシュ)均等耐荷重(kg)天板:約30組立時間2人以上で約20分(要プラスドライバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689920RFRT3-600DM2-BLウォルナットG600×600×70012.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03689929RFRT3-600NA2-BLナチュラルF600×600×70012.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする