曜日別特売

強力マグネットテープ

強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ強力マグネットテープ - ササガワ
(9件のレビュー)

強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。

材質合金鋼長さ(m)5特性強力内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369111032-8784205180g/cm2
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0369111932-8785305180g/cm2
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0369112832-8786505180g/cm2
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
0369113732-87872052112g/cm2
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
0369114632-87883052112g/cm2
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
0369115532-87895052112g/cm2
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 壁へのシートの張り付け
運輸・通信業

任意の長さで容易に切断でき、小さくしても適度な強度があって良かった。

2025-03-14
用途: 取外し可能なカバーの取付

想像していたほど強力ではありませんが、用途には十分足りました。

2025-07-28
用途: 簡易内窓と窓枠の接着に
comingUp企画サービス業

マグネットの強さは十分満足ですが、両面テープの粘着力に不満があります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

対象商品 : 03691128
2024-02-15
用途: 在庫商品管理でロケーションをマグネットシートに付ける事で位置の変化に対応させる
株式会社丸政卸売・小売業

吸着力が優れていて安心できるところが良い
購入前に他社商品も検討したがこの商品が優れていた。

対象商品 : 03691155
2023-10-25
用途: 設備内部の対策
建設業・工事業

鉄製の設備内部に粘着テープで付けようとしたが密着しなかったため購入しました。張付きが強力で外れることなく良かったです。

対象商品 : 03691110
2023-12-04
用途: 塗装作業の養生の出来ない扉の養生

磁力がもう少し強いと良いなと感じましたがメーター数が多いので活用させてもらっています

1が参考にしています
対象商品 : 03691110
2023-08-07
用途: 鋼製製品の養生用

100均と悩みましたが品質も使い勝手も良くこちらで正解でした。

対象商品 : 03691146
2022-12-07
用途: 魚釣り
冨江農・林・水産業

テープ無しがあると良かったかな
ビニールシート張り使ってます
ありがとーございました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする