曜日別特売

アームパス 差し込み式

アームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワアームパス 差し込み式 - ササガワ
(1件のレビュー)

腕章にも名札としても使える、アームパスです。
多くのユーザーから支持をいただいている腕章名札の決定版。
名刺が入ります。
雨や雪の日でもOK。
防水フラップ付。
カラーゴムベルトでしっかりフィット。
5色展開。
色分類も可能。
安全ピン付。

取付方式安全ピン材質塩ビ(軟質)紙、ゴムベルト、止め具:PP長さ外寸(mm)167寸法(縦×横)(mm)74×105(中紙)外寸法・高さ(mm)87内容量1箱(10個)
注意
※サイズ調整はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0369136532-8810グリーン
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
0369137432-8811ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0369139032-8812イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0369139932-8813レッド
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
0369140832-8814ホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691374
2024-05-14
用途: 改装工事 着工、墨出立ち合い時
建設業・工事業

元請様からの指定で関係者全員着用してほしいとのことで購入しましたが、着用しやすく、作業にも支障がないため、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする