ベストコ
ステンレス製うらごし
用途
フルーツなどをつぶしたり、裏ごしに、粉ふるいとしても
材質
ステンレス鋼
サイズ(cm)
18
寸法(mm)
約195×195×55
質量(g)
約113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694576
LD-546
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください