曜日別特売

メイバランス Miniカップ

メイバランス Miniカップ - 明治メイバランス Miniカップ - 明治メイバランス Miniカップ - 明治メイバランス Miniカップ - 明治
(1件のレビュー)

おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!

内容量1個(125mL)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03721359-コーンスープ味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、塩化K、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.46g/亜鉛2.0mg/カリウム200mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素220mg/水分94.1g
オープン
239
258(税込)
4日以内出荷
03721377-フルーツ・オレ味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
オープン
239
258(税込)
4日以内出荷
03721386-白桃ヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg
/ビタミンB121.5μg/葉酸36~124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/クロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg
オープン
239
258(税込)
5日以内出荷
03721404-いちごヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、香料、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μ/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg
/ビタミンB121.5μg/葉酸36~124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/クロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg
オープン
239
258(税込)
4日以内出荷
03721316-コーヒー味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
オープン
取扱い終了
代替品有
03721325-ストロベリー味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、香料、炭酸Mg、紅麹色素、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
オープン
取扱い終了
代替品有
03721334-ヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
オープン
取扱い終了
代替品有
03721350-バナナ味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、香料、pH調整剤、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシ5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
オープン
取扱い終了
代替品有
03721395-ブルーベリーヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、香料、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg
/ビタミンB121.5μg/葉酸36~124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/ロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg
オープン
取扱い終了
代替品有
03721368-抹茶味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、クチナシ色素、pH調整剤、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.8g/糖質29.3g/食物繊維2.5g/食塩相当量0.33g/亜鉛2.0mg/カリウム180mg/カルシウム120mg/クロム6.0μg/セレン12μg/鉄1.5mg/銅0.10mg/マグネシウム40mg/マンガン0.46mg/ヨウ素30μg/リン140mg/ナイアシン5.5mg/パントテン酸1.2mg/ビオチン30μg/ビタミンA120μg/ビタミンB10.30mg/ビタミンB20.40mg/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.2μg/ビタミンC100mg/ビタミンD1.2μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK18.8μg/葉酸60μg/塩素120mg/水分93.9g
245
取扱い終了
03721420-マスカットヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μg/ビタミンB10.30m/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.5μg/葉酸36~124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/クロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg
245
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03721316-19910433-- メイバランス Miniカップ 明治 19910433メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
重複
03721325-19910458-- メイバランス Miniカップ 明治 19910458メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
重複
03721334-19910485-- メイバランス Miniカップ 明治 19910485メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
重複
03721350-19910476-- メイバランス Miniカップ 明治 19910476メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
重複
03721395-736037331415932- 明治 メイバランスMiniカップ 明治 73603733明治 メイバランスMiniカップ明治1個(125mL)
249
税込269
重複

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 栄養補給

食欲のない時、栄養補給のために使用しています。味も万人にう受けるようなおいしさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする