曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 金属調

樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 金属調 - パネフリ工業

ヘアライン加工などを施し高精密に再現した金属調意匠シリーズ。表面材との異素材の組み合わせで、美しくシャープな印象を演出します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂
注意
※マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする。
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、手に付かない程度のオープンタイムをとる。
3. 両者を貼り合わせ、圧着する。
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3~4kg/cm2)。
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03733584SC74-2320-99501巻(150m)231502SC74-9950金属調
オープン
53,900
59,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733600SC74-2320-9950-301巻(30m)23302SC74-9950金属調
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733609SC40-2310-3053Q1巻(100m)231001SC40-3053Q金属調
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733618SC40-2310-3053Q-301巻(30m)23301SC40-3053Q金属調
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733627SC40-2310-3054Q1巻(100m)231001SC40-3054Q金属調
オープン
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733636SC40-2310-3054Q-301巻(30m)23301SC40-3054Q金属調
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733645NTAY-3011-33-301巻(30m)33301NTAY-3011金属調
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733654SC74-3320-99501巻(150m)331502SC74-9950金属調
オープン
75,900
83,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733670SC74-3320-9950-301巻(30m)33302SC74-9950金属調
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733679SC40-3310-3053Q1巻(100m)331001SC40-3053Q金属調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733688SC40-3310-3053Q-301巻(30m)33301SC40-3053Q金属調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733697SC40-3310-3054Q1巻(100m)331001SC40-3054Q金属調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733706SC40-3310-3054Q-301巻(30m)33301SC40-3054Q金属調
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03733715NTAY-3011-23-301巻(30m)23301NTAY-3011金属調
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733724NTAY-3011-39-301巻(30m)39301NTAY-3011金属調
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733740NTAY-3011-231巻(100m)231001NTAY-3011金属調
オープン
59,900
65,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733749NTAY-3011-331巻(100m)331001NTAY-3011金属調
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733758NTAY-3011-391巻(100m)391001NTAY-3011金属調
オープン
69,900
76,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする