曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト)

樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 単色(ホワイト) - パネフリ工業

定番のホワイトカラーシリーズ。様々な表面材に違和感なくマッチする幅広いバリエーションを取り揃えました。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
注意
※マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする。
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、手に付かない程度のオープンタイムをとる。
3. 両者を貼り合わせ、圧着する。
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3~4kg/cm2)。
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
全58種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
色(柄)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色番
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03734284SC40-2310-@51141巻(100m)樹脂231001SC40-@5114ホワイト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734300SC40-2320-@51141巻(150m)樹脂231502SC40-@5114ホワイト-
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734309SC40-2310-@54141巻(100m)樹脂231001SC40-@5414ホワイト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734318SC40-2320-@54141巻(150m)樹脂231502SC40-@5414ホワイト-
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734327SC40-2310-@6000C1巻(100m)樹脂231001SC40-@6000Cホワイトエンボス
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734336SC40-2310-@6000G1巻(100m)樹脂231001SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734345SC40-2320-@6000G1巻(150m)樹脂231502SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734354SC40-2310-@6007Q1巻(100m)樹脂231001SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734370SC40-2320-@6007Q1巻(150m)樹脂231502SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734379SC40-2310-@5114-301巻(30m)樹脂23301SC40-@5114ホワイト-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734388SC40-2320-@5114-301巻(30m)樹脂23302SC40-@5114ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734397SC40-2310-@5414-301巻(30m)樹脂23301SC40-@5414ホワイト-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734406SC40-2320-@5414-301巻(30m)樹脂23302SC40-@5414ホワイト-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734415SC40-2310-@6000C-301巻(30m)樹脂23301SC40-@6000Cホワイトエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734424SC40-2310-@6000G-301巻(30m)樹脂23301SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734440SC40-2320-@6000G-301巻(30m)樹脂23302SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734449SC40-2310-@6007Q-301巻(30m)樹脂23301SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734458SC40-2320-@6007Q-301巻(30m)樹脂23302SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734467SC40-3310-@51141巻(100m)樹脂331001SC40-@5114ホワイト-
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734476SC40-3320-@51141巻(150m)樹脂331502SC40-@5114ホワイト-
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734485SC40-3310-@54141巻(100m)樹脂331001SC40-@5414ホワイト-
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734494SC40-3320-@54141巻(150m)樹脂331502SC40-@5414ホワイト-
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734510SC40-3310-@6000G1巻(100m)樹脂331001SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734519SC40-3320-@6000G1巻(150m)樹脂331502SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734528SC40-3310-@6007Q1巻(100m)樹脂331001SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
21,900
24,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734537SC40-3320-@6007Q1巻(150m)樹脂331502SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734546SC40-3310-@5114-301巻(30m)樹脂33301SC40-@5114ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734555SC40-3320-@5114-301巻(30m)樹脂33302SC40-@5114ホワイト-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734564SC40-3310-@5414-301巻(30m)樹脂33301SC40-@5414ホワイト-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734580SC40-3320-@5414-301巻(30m)樹脂33302SC40-@5414ホワイト-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734589SC40-3310-@6000G-301巻(30m)樹脂33301SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734598SC40-3320-@6000G-301巻(30m)樹脂33302SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734607SC40-3310-@6007Q-301巻(30m)樹脂33301SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734616SC40-3320-@6007Q-301巻(30m)樹脂33302SC40-@6007Qホワイトエンボス
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734625SC40-3920-@51141巻(150m)樹脂391502SC40-@5114ホワイト-
オープン
44,900
49,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734634SC40-3920-@54141巻(150m)樹脂391502SC40-@5414ホワイト-
オープン
44,900
49,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734650SC40-3920-@6000G1巻(150m)樹脂391502SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
44,900
49,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734659SC40-3920-@5114-301巻(30m)樹脂39302SC40-@5114ホワイト-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734668SC40-3920-@5414-301巻(30m)樹脂39302SC40-@5414ホワイト-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734677SC40-3920-@6000G-301巻(30m)樹脂39302SC40-@6000Gホワイトエンボス
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106164SC40-2310-@6000-301巻(30m)-23301-SC40-@6000-
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106180SC40-2320-@6000-301巻(30m)-23302-SC40-@6000-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106189SC40-3310-@6000-301巻(30m)-33301-SC40-@6000-
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106198SC40-3320-@6000-301巻(30m)-33302-SC40-@6000-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106207SC40-3910-@6000-301巻(30m)-39301-SC40-@6000-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106216SC40-3920-@6000-301巻(30m)-39302-SC40-@6000-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106225SC40-4510-@6000-301巻(30m)-45301-SC40-@6000-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106234SC40-4520-@6000-301巻(30m)-45302-SC40-@6000-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106250SC44-2310-@5114-301巻(30m)-23301-SC44-@5114-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106654SC40-2310-@60001巻(100m)-231001-SC40-@6000-
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする