曜日別特売

樹脂木口材 マーブレットS 年輪調

樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 年輪調 - パネフリ工業

リアルな杢目意匠を忠実に再現した年輪柄シリーズ。貼り付ける面によって柄を使い分けることで、よりリアルな意匠を表現します。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
注意
※マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする。
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、手に付かない程度のオープンタイムをとる。
3. 両者を貼り合わせ、圧着する。
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3~4kg/cm2)。
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03734747MW40-3310-4071V1巻(100m)樹脂331001MW40-4071V年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734756MW40-3310-4072V1巻(100m)樹脂331001MW40-4072V年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734765MW40-3310-4071V-301巻(30m)樹脂33301MW40-4071V年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734774MW40-3310-4072V-301巻(30m)樹脂33301MW40-4072V年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734790MW40-3910-4071V1巻(100m)樹脂391001MW40-4071V年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734799MW40-3910-4072V1巻(100m)樹脂391001MW40-4072V年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734808MW40-3910-4071V-301巻(30m)樹脂39301MW40-4071V年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734817MW40-3910-4072V-301巻(30m)樹脂39301MW40-4072V年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734826MW40-3310-4073E1巻(100m)樹脂331001MW40-4073E年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734835MW40-3310-4074V1巻(100m)樹脂331001MW40-4074V年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734844MW40-3310-4075V1巻(100m)樹脂331001MW40-4075V年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734860MW40-3310-4076E1巻(100m)樹脂331001MW40-4076E年輪調
オープン
25,900
28,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734869MW40-3310-4073E-301巻(30m)樹脂33301MW40-4073E年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734878MW40-3310-4074V-301巻(30m)樹脂33301MW40-4074V年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734887MW40-3310-4075V-301巻(30m)樹脂33301MW40-4075V年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734896MW40-3310-4076E-301巻(30m)樹脂33301MW40-4076E年輪調
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734905MW40-3910-4073E1巻(100m)樹脂391001MW40-4073E年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734914MW40-3910-4074V1巻(100m)樹脂391001MW40-4074V年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734930MW40-3910-4075V1巻(100m)樹脂391001MW40-4075V年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734939MW40-3910-4076E1巻(100m)樹脂391001MW40-4076E年輪調
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
03734948MW40-3910-4073E-301巻(30m)樹脂39301MW40-4073E年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734957MW40-3910-4074V-301巻(30m)樹脂39301MW40-4074V年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734966MW40-3910-4075V-301巻(30m)樹脂39301MW40-4075V年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03734975MW40-3910-4076E-301巻(30m)樹脂39301MW40-4076E年輪調
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55105988MW40-3310-4090V-301巻(30m)-33301-MW40-4090V
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55105997MW40-3910-4090V-301巻(30m)-39301-MW40-4090V
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106006MW40-3310-4091Q-301巻(30m)-33301-MW40-4091Q
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106015MW40-3810-4091Q-301巻(30m)-38301-MW40-4091Q
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106024MW40-3310-4092Q-301巻(30m)-33301-MW40-4092Q
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106040MW40-3910-4092Q-301巻(30m)-39301-MW40-4092Q
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106496MW40-3310-4090V1巻(100m)-331001-MW40-4090V
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106505MW40-3910-4090V1巻(100m)-391001-MW40-4090V
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106514MW40-3310-4091Q1巻(100m)-331001-MW40-4091Q
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106530MW40-3810-4091Q1巻(100m)-381001-MW40-4091Q
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106539MW40-3310-4092Q1巻(100m)-331001-MW40-4092Q
オープン
27,900
30,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
55106548MW40-3910-4092Q1巻(100m)-391001-MW40-4092Q
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする