SecuSTATION 小型トレイルカメラ
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
形状BOX型
色黒
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
照射距離(m)10(赤外線)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
対応デイトナ機能
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
セット内容トレイルカメラ(黒色)・マイクロ SD カード(32GB)・アルカリ単三乾電池×4 本・トレイルカメラ専用ソーラーパネル・六角レンチ・固定用具(ビス3本・アンカー3本)・固定用ブラケット・固定用ベルト・ USB ケーブル・防犯ステッカー・マニュアル
内容量1セット
注意
※連続録画は非対応となります。