SecuSTATION 小型トレイルカメラ

SecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラ - SecuSTATION

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント

用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)内容量1セット
注意
※カメラのご使用には必ず乾電池が必要です。
※連続録画は非対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03735097SC-ML63C-D30-SPC05-SET迷彩
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
03735079SC-ML63B-D30-SPC05-SET
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする