クロームメッキ 2WAYハンガー アール脚タイプ
クロームメッキ仕上げでスタイリッシュな外観のハンガーラックです。
材質スチール/クロームメッキ
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25
質量(kg)4.5
色クロームメッキ
耐荷重(kg)5/本
長さ(cm)30(直角ハンガー部、31(傾斜ハンガー部)
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100~175
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D)(cm)54×54(ベース)
内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取付はおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |