超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al

超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03750217CSMK-Al+5x0.350.3503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750226CSMK-Al+5x0.450.4503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750235CSMK-Al+5x0.550.5503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750244CSMK-Al+5x0.650.6503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750260CSMK-Al+5x0.750.7503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750269CSMK-Al+5x0.850.8503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750278CSMK-Al+5x0.950.9503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750287CSMK-Al+5x151503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750296CSMK-Al+5x1.151.1503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750305CSMK-Al+5x1.251.2503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750314CSMK-Al+5x1.351.3503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750330CSMK-Al+5x1.451.4503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750339CSMK-Al+5x1.551.5503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750348CSMK-Al+5x1.651.6503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750357CSMK-Al+5x1.751.7503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750366CSMK-Al+5x1.851.8503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750375CSMK-Al+5x1.951.9503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750384CSMK-Al+5x252503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750400CSMK-Al+5x2.552.5503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750409CSMK-Al+6x0.360.3503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750418CSMK-Al+6x0.460.4503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750427CSMK-Al+6x0.560.5503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750436CSMK-Al+6x0.660.6503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750445CSMK-Al+6x0.760.7503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750454CSMK-Al+6x0.860.8503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750470CSMK-Al+6x0.960.9503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750479CSMK-Al+6x161503
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750488CSMK-Al+6x1.161.1503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750497CSMK-Al+6x1.261.2503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750506CSMK-Al+6x1.361.3503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750515CSMK-Al+6x1.461.4503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750524CSMK-Al+6x1.561.5503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750540CSMK-Al+6x1.661.6503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750549CSMK-Al+6x1.761.7503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750558CSMK-Al+6x1.861.8503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750567CSMK-Al+6x1.961.9503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750576CSMK-Al+6x262503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750585CSMK-Al+6x2.562.5503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750594CSMK-Al+6x363503
25,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750610CSMK-Al+8x0.380.3604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750619CSMK-Al+8x0.480.4604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750628CSMK-Al+8x0.580.5604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750637CSMK-Al+8x0.680.6604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750646CSMK-Al+8x0.780.7604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750655CSMK-Al+8x0.880.8604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750664CSMK-Al+8x0.980.9604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750680CSMK-Al+8x181604
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750689CSMK-Al+8x1.181.1604
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750698CSMK-Al+8x1.281.2604
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03750707CSMK-Al+8x1.381.3604
34,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする