TOSTEM(LIXIL)
丁番 片開き・片袖・両袖用(DDZW1101*)
色
ホワイト
適合
BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アスティ、アルベーロ、ディクシード、フォラード、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード
仕様
非防火仕様
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03771104
DDZW1101L
L(左)
部品セット(ZDE-803L):上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03771120
DDZW1101R
R(右)
部品セット(ZDE-803R):上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDC-48)6個、皿小ねじM4×12(BI-303)12本、皿小ねじM4×20(BI-420)12本
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください