TOSTEM(LIXIL)
住宅防火玄関用交換丁番 オータムブラウン (DDZG1104*)
色
オータムブラウン
セット内容
上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合
BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03772800
DDZG1104L
L(左)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772809
DDZG1104R
R(右)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください