住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1104*)

住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1104*) - TOSTEM(LIXIL)住宅防火玄関用交換丁番 ホワイト(DDZW1104*) - TOSTEM(LIXIL)
ホワイトセット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03772836DDZW1104LL(左)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
03772845DDZW1104RR(右)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする