曜日別特売

充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載

充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 - トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 - トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 - トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 - トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 - トライメイト
(6件のレビュー)

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。

用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。全光束(Lm)約350(最大時)電源タイプ充電式付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)70センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源USB充電防水仕様生活防水サイズフリーサイズ電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03760690TRM-HD003
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 塗装作業時

開封した当日は問題なく使用でき、とても良い商品とおもいましたが、翌日再度使用するとタッチレスセンサーが機能しなくなりました。
値段相応といえばそれまでですが、、、

対象商品 : 03760690
2024-02-22
用途: 薄暗い場所での作業に
卸売・小売業

頭に装着した感じはとても軽く全く負担はありません、そして肝心の明るさですが十分に明るくよく見えます、老眼なので薄暗いとほとんど見えなく作業が全く進まなかったのですが、おかげではかどっています。あとは耐久性にも期待しています。

対象商品 : 03760690
2024-05-30
用途: 夜の作業に
その他業種

照度は十分でした。
そして、なによりセンサーの感度が非常に良く快適に使用できてます。
充電も問題なくできて満足してます。

2が参考にしています
2025-05-05
用途: 農機メンテナンス
農・林・水産業

使えますが・・・あれれ?と感じた点
その1、充電する時にUSBプラグの挿入感が通常品と違う。いったん突き当たってから、”カッチ”と感じるまで力をかけて挿入しないと充電できない。
 この点は取扱説明書に説明してほしい。
その2、頭部に装着して点灯したときに光線の向きが少し上方向にずれている。値段を考えると許せる範囲かなと。

対象商品 : 03760690
2023-02-10
用途: 現場での作業

USB TYPE-Cでの充電は良いのだけどコネクターがユルユルで
すぐに外れてしまい、充電されていない事が良くある
それ以外は100点

1が参考にしています
対象商品 : 03760690
2022-10-10
用途: 作業用ヘルメット用

装着した感じチョット滑ってしまいそう
ずれ墜ちないような工夫が必要
明るさは十分、バッテリーの持ちは・・・不明
USB-Cタイプなので購入してみた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする