曜日別特売

サンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカード

サンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカード - サンディスク

4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
撮影スピード最大60MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。利
用条件が適用されます。

容量32GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大60読取速度(MB/s)最大100仕様【フォームファクター】SDHCSDスピードクラスCLASS10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773247SDSDXWT-032G-JNJIP
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする