サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適
ワークフローの効率を向上
SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載した本製品は、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。
撮影スピード最大130MB/秒
4K UHD動画に最適
時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。
信頼できる耐久性
テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。
どこでも安心して撮影に集中できます。
誤って削除した画像を復元
誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。
※登録が必要。
利用条件が適用されます。
容量256GB
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92
書込速度(MB/s)最大130
読取速度(MB/s)最大190
仕様【フォームファクター】SDXC
SDスピードクラスCLASS10
内容量1個