曜日別特売

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード

サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード - サンディスク

AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード
コンテンツの転送時間を短縮
SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。
SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。
最大書き込み速度130MB/秒
最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
4K UHD動画の撮影に最適
旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。
UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。
A2クラスでアプリをすばやくロード
A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。
極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン
耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。

UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92書込速度(MB/s)最大130読取速度(MB/s)最大190互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773335SDSQXAV-256G-JN3MD256GB
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
03773344SDSQXAV-512G-JN3MD512GB
オープン
62,980
69,278(税込)
当日出荷
03773360SDSQXAV-1T00-JN3MD1TB
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする