ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本組 sofumo ビタミンカラー
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
色ビタミンカラー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120※最も厚いところで10
本体質量(g)約3
保証期間初期不良のみ交換保証
長さ(mm)120
内容量1個
注意
※直径約5.5mmまでのケーブルを推奨。
ケーブル整理用品・アクセサリ の新着商品
