Lightningコネクターから音楽を聴ける リモコン+マイク付き ライトニングステレオイヤホン

Lightningコネクターから音楽を聴ける リモコン+マイク付き ライトニングステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) Lightningコネクターから音楽を聴ける リモコン+マイク付き ライトニングステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)

ライトニングコネクタ接続の有線イヤホンです。リモコンとマイクが付いているので、音楽の再生や停止、曲送りハンズフリー通話なども手元で手軽に行えます。Apple MFiを取得した安心の品質です。テレビ会議やZOOMを利用したリモート会議に最適です。3サイズのイヤーピースが付属しているので、耳の大きさに合わせてご利用頂けます。音質はEDMやロックなどに最適化されたチューニングなので、迫力ある音質でお楽しみいただけます。インナーイヤー型なので音漏れの心配もありません。安心の1年保証です

接続方式Lightning イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)約0.9 対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット:iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation) コネクタLightningコネクター 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)32 本体質量(g)約13 付属品イヤーピース(S / M / L):各2個 (Mサイズは装着済み)、保証書 保証期間1年間 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03773597 OWL-EPLT01-SCG シャンパンゴールド
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
03773588 OWL-EPLT01-SSI シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
03773579 OWL-EPLT01-SBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
03773606 OWL-EPLT01-SRG ローズゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
03773615 OWL-EPLT01-SNV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03773588 OWL-EPLT01-SSI 03773597 OWL-EPLT01-SCG OWL-EPLT01-SCG Lightningコネクターから音楽を聴ける リモコン+マイク付き ライトニングステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 03773597 Lightningコネクターから音楽を聴ける リモコン+マイク付き ライトニングステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 1個 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする