曜日別特売

縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ

縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ - TAIGASHOJI(大河商事)

乗せるディプレイ台座も、幅も高さも可変!
大小問わずディバイスに合ったデザインにスッキリと合わせられる!
自由調節ができる最新式のPC スタンド。
コンパクトなのに7 段階調節も嬉しい機能。
快適なPC 作業環境は、組み立て不要の10 秒ワンタッチ設置。
たたみ式で、薄さが15mm×175mm に瞬時に手のひらサイズに。
とにかくコンパクトなPC スタンドを探している。
肩こり/ 腰痛/ 猫背解消。
姿勢改善。
快適なテレワーク環境。
PC 作業効率UP。
カフェなど外出先でも簡単設置。
自宅でPC やタブレットをテレビがりにしている方へ。

適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×225×50~148(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×175×15質量(g)約189材質金属/ シリコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03774105pcstand_b
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする